Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste RMQ-Titan tastend Knebelgriff M30I-FWLK-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M30I-FWLK-R 188199 Leuchtwahltasten, Flat Front, mit
EATON M30I-FWLK-R 188199 Leuchtwahltasten, Flat Front, mit
Artikel-Nr.:
     3517A-58067619
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     188199
EAN/GTIN:
     4015081858590
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Leuchtwahltaste RMQ-Titan tastend Knebelgriff M30I-FWLK-R

Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: rot, Schutzart: IP64, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
rot
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,10*
€ 23,74*
€ 5,95*
ab € 17,15*
€ 23,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 23,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,49*
€ 24,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,54*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,27*
Ähnlich
Eaton
225527
ab € 1,58*
Ähnlich
Eaton
197141
ab € 13,70*
Ähnlich
Eaton
197142
ab € 13,03*
Ähnlich
Eaton
197143
ab € 13,45*
Ähnlich
Eaton
197145
ab € 13,44*
Ähnlich
Eaton
216398 M22-TC
ab € 4,55*
Ähnlich
Eaton
180800
ab € 13,25*
Ähnlich
Eaton
180795
ab € 6,53*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
Ähnlich
Eaton
180799 M22-FLED-RG
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.