Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED-Anbauleuchte 840 SURVIV #0622247//420
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-58165287
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0622247//420
EAN/GTIN:
4029299539424
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Ex-Leuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED-Anbauleuchte 840 SURVIV #0622247//420
Deckenleuchte der SURVIVOR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung satiniert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7400 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Wannenleuchte
,
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
Langfeldleuchte
,
Wannenleuchte
,
ridi wannenleuchte led
,
ex leuchte
,
ex-leuchte led
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.304,83*
€ 1.468,08*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.298,14*
€ 1.469,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.321,78*
€ 1.482,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,08*
€ 1.747,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,19*
€ 1.734,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,82*
€ 1.658,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,14*
€ 1.609,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,83*
€ 1.552,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindleuchte 130cm SURVIVOR BLIND-130WS
RIDI Leuchten
0209239
ab € 362,35*
Zubehör
Blindleuchte 160cm SURVIVOR BLIND-160WS
RIDI Leuchten
0209240
ab € 435,30*
Zubehör
Blindleuchte 69cm SURVIVOR BLIND-069WS
RIDI Leuchten
0209238
ab € 218,19*
Zubehör
Blindleuchte SURVIVOR BL #0209246
RIDI Leuchten
0209246
ab € 1.150,54*
Zubehör
Endplatte für Blindleuchte SURVIVOR BLIND-EPWS
RIDI Leuchten
0209243
ab € 37,21*
Zubehör
Endplatte SURVIVOR TP25-EPWS
RIDI Leuchten
0209340
ab € 10,00*
Zubehör
Längsverbinder SURVIVOR TP25/60-LV
RIDI Leuchten
0209231
ab € 7,90*
Zubehör
Medientragprofil 1,0m SURVIVOR TP25-100WS
RIDI Leuchten
0209326
ab € 127,03*
Zubehör
Pendelrohr 16x3 0,6m ZRP-PR16X3-060WS
RIDI Leuchten
0209330
ab € 76,23*
Zubehör
Pendelrohr 16x3 1,0m ZRP-PR16X3-100WS
RIDI Leuchten
0209329
ab € 106,58*
Zubehör
Pendelrohr-Halter ZRP-PRH16
RIDI Leuchten
0209331
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen