Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilpaar 42 HE 75x65x1915 galv. PR X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58452114
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     56517
EAN/GTIN:
     7330701090165
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Profilpaar 42 HE 75x65x1915 galv. PR X1

Standardlochraster nach IEC 60297-1. Befestigung zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe des Netzwerkschrankes. Markierung der Höheneinheiten (HE s) von oben nach unten. Seitliche Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör. Lieferung: Paarweise inklusive Befestigungzubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Breite:
45 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,19*
€ 113,80*
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 118,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,35*
€ 122,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.