Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilpaar 42 HE 75x65x1915 galv. PR X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58452114
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     56517
EAN/GTIN:
     7330701090165
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Profilpaar 42 HE 75x65x1915 galv. PR X1

Standardlochraster nach IEC 60297-1. Befestigung zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe des Netzwerkschrankes. Markierung der Höheneinheiten (HE s) von oben nach unten. Seitliche Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör. Lieferung: Paarweise inklusive Befestigungzubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Breite:
45 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,95*
€ 113,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,64*
€ 118,52*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,17*
€ 123,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.