Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC PR 42 X1 19z-Profilpaar 42HU f.Schrankhöhe 2000mm 56517


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System PR 42 X1
Enoc System PR 42 X1
Artikel-Nr.:
     986-4322111
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56517
EAN/GTIN:
     7330701090165
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
PR 42 X119z Befestigungsebene (482,6mm) 42 HE mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2 zur Montage in IT- (F1) und Serverschränken (S1) sowie in Grundgestellen (Fo1, So1). Kennzeichnung der Höheneinheiten ( HE ) von unten beginnend mit 1 nach oben durchnummeriert und von vorn ablesbar. Seitliches Lochraster zur Befestigung z.B. Kabelführungsbügeln, Montage erfolgt an der Tiefenstrebe durch einen Torx T25/M5 Schnellverschluß. Paarweise Lieferung
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Höhe:
1900 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,19*
€ 113,80*
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 118,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,35*
€ 122,91*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.