Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58761004 Herst.-Nr.: 611863.0031.1 EAN/GTIN: 4051859051916 |
| |
|
| | |
| LED-Standleuchte LED 5W 4000K 611863.0031.1 LED-Wegeleuchte im ausgezeichneten Design. Aufrechtes, gerades Standrohr aus Aluminium-Profil mit Moduleinsatz. Abdeckungen und Bodenplatte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Modul mit integrierter LED Refraktor-Optik und klarer ESG-Abdeckung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte rzb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,27* | € 559,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 493,12* | € 564,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 498,54* | € 572,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 502,71* | € 578,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 534,07* | € 614,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|