Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h STE310M-HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h STE310M-HW
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h STE310M-HW
Artikel-Nr.:
     3517A-58872750
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     STE310M-HW
EAN/GTIN:
     4250600708790
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h STE310M-HW

Sicherheitsleuchte für die Stufenbeleuchtung in Rettungswegen. Das Gehäuse eignet sich zum Wandeinbau, der sichtbare Teil ist aus gepulvertem Aluminium gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Der Einbau erfolgt über eine 2-fach Hohlwanddose. Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,12*
€ 353,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,57*
€ 353,85*
Frei Haus
ab € 293,97*
€ 356,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,63*
€ 372,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.