Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte 3h SL49DMS003SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte 3h SL49DMS003SL
LED-Rettungszeichenleuchte 3h SL49DMS003SL
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58877349
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     SL49DMS003SL
EAN/GTIN:
     4260374015420
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte 3h SL49DMS003SL

LED-Rettungszeichenleuchte mit eingebauter Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172. Besonders schlankes, ansprechendes Design. Integrierte Selbstüberwachungseinrichtung. Inkl. austauschbarer Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
184..288 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 333,00*
€ 400,65*
Frei Haus
ab € 336,30*
€ 404,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,65*
€ 476,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,64*
€ 470,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
SL49DMS009
ab € 269,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.