| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58886584 Herst.-Nr.: LMW411SC EAN/GTIN: 4260766556432 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte EB 1h, SC LMW411SC RZ-Leuchte Wand, EB + SC,/1h, inkl. Piktoset,LED 230V AC, 2x3,2V/1,2Ah LiFePo4, EKW 22m, IP40. Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Wandmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP40 | Schlagfestigkeit: | IK03 | Schutzklasse: | I | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,47* | € 148,04* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,23* | € 148,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,13* | € 153,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|