| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58968023 Herst.-Nr.: 1096551 EAN/GTIN: 4047084428746 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke GTE6-F7431V Miniatur-Lichtschranken, G6, GTE6-F7431V, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 30 mm ... 900 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Energetisch, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: Edelstahl V4A (1. Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 760 mm | Max. Schaltabstand: | 900 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15 mm | Höhe des Sensors: | 44 mm | Länge des Sensors: | 22 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,01* | € 145,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,93* | € 152,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,32* | € 163,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,09* | € 169,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|