Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59098389 Herst.-Nr.: DN-93612-1 EAN/GTIN: 4016032378518 |
| |
|
| | |
| Keystone Jack RJ45 gesch. Kategorie 6A DN-93612-1 CAT 6 Keystone Modul, geschirmt werkzeugfreie Montage Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug Der Artikel " DN-93612-1" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 6 Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19" ) 1HE Panels. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6 | Anschlussart: | LSA | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | ja | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,71* | € 2,70* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,96* | € 2,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,02* | € 2,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,15* | € 2,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,15* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|