Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-93612-1 RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W292681
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93612-1
EAN/GTIN:
     4016032378518
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
Der Artikel "DN-93612-1" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 6 Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002.
Features:
Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
Geschirmt
Weitere Informationen:
Spezifikation:
CAT 6
Werkzeugfreie Installation:
Ja
Passend für:
Keystone
Produkt-Art:
RJ45-Einbaumodul
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,72*
1
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 2,73*
1 Tag
65
1
€ 2,90*
ab € 2,02*
€ 2,80*
1
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 2,95*
1
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.