Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 7-pol. L=2000mm ws VLTM 2000-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI VLTM 2000-7 Tragschiene ws 1500183 7pe Stromführung 5x2,5mm2 u.2x1,5mm2
RIDI VLTM 2000-7 Tragschiene ws 1500183 7pe Stromführung 5x2,5mm2 u.2x1,5mm2
Artikel-Nr.:
     3517A-59465732
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500183
EAN/GTIN:
     4029299521474
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
ridi tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 7-pol. L=2000mm ws VLTM 2000-7

Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,66*
€ 51,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,65*
€ 51,13*
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 52,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 39,58*
€ 53,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,78*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167
ab € 10,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167WS
ab € 11,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207943SW
ab € 12,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788SW
ab € 7,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806
ab € 10,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201525
ab € 5,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 15,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205224
ab € 2,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789AD
ab € 1,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207049
ab € 7,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207047
ab € 4,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207286AG
ab € 73,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207283AG
ab € 35,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.