Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ridi VLTM 2000-7 Tragschiene weiß, 7-pol ige Stromführung 5x2,5mm2 und 2x1,5mm2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI VLTM 2000-7 Tragschiene ws 1500183 7pe Stromführung 5x2,5mm2 u.2x1,5mm2
RIDI VLTM 2000-7 Tragschiene ws 1500183 7pe Stromführung 5x2,5mm2 u.2x1,5mm2
Artikel-Nr.:
     986-5864106
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500183
EAN/GTIN:
     4029299521474
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
ridi tragschiene
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
2000 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
64 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Variabler Geräteträgerabstand:
true
Mit Verdrahtung:
true
Geeignet für Kabelrinne:
false
Mit Kabelrinne:
false
Integrierte elektromechanische Kupplung:
false
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,66*
€ 51,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,65*
€ 51,13*
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 52,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 39,58*
€ 53,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,78*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167
ab € 10,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167WS
ab € 11,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207943SW
ab € 12,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788SW
ab € 7,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806
ab € 10,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201525
ab € 5,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 15,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205224
ab € 2,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789AD
ab € 1,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207049
ab € 7,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207047
ab € 4,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207286AG
ab € 73,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207283AG
ab € 35,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.