Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Koppler NEARFI D ETH R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60064269
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1234234
EAN/GTIN:
     4063151338107
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Induktive Koppler NEARFI D ETH R

NearFi, Remote-Koppler zur kontaktlosen Ethernet-Echtzeit-Übertragung im Zentimeterbereich, 100 MBit/s vollduplex, M12-Anschlusstechnik, Schutzart IP65. Zum Betrieb ist ein Base-Koppler erforderlich.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19..30 V
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Einbauhöhe:
86 mm
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
39 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,88*
€ 466,72*
Frei Haus
ab € 421,23*
€ 471,43*
Frei Haus
ab € 415,39*
€ 478,06*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 435,33*
€ 485,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,18*
€ 501,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407497
ab € 21,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1407502
ab € 37,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1407527
ab € 46,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1407525
ab € 25,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1407526
ab € 32,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1407496
ab € 15,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1407498
ab € 32,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1411066
ab € 10,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1411068
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1424684
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1553624
ab € 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1554539
ab € 12,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1681499
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1518371
ab € 13,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1518384
ab € 22,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.