Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1407496
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407496
EAN/GTIN:
     4046356777957
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Cat5
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1411068
ab € 10,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1424684
ab € 10,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1554539
ab € 12,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,971*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.