Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 40A AC 690V 80kA CYL AM 22,#C22M40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60261043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22M40S
EAN/GTIN:
     5027590495844
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 40A AC 690V 80kA CYL AM 22,#C22M40S

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
40A
AC 690 V
22 x 58 mm
aM
IEC
mit Schließer
zylindrisch
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 8,411*
€ 10,861*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,42*
€ 10,87*
10
Frei Haus
ab € 8,752*
€ 11,302*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 12,00*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,861*
€ 12,92459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,311*
€ 12,27009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,411*
€ 10,00909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.