| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6807859 Herst.-Nr.: C22M40S EAN/GTIN: 5027590495844 |
| |
|
| | |
| Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 40A; AC 690 V; 22 x 58 mm; aM; IEC; mit Schließer; zylindrisch; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 22x58 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 690 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: aM (Teilbereichs- Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder: Stirnkennmelder, Abschaltleistung: 80 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 3,4 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZYLINDERSICHERUNG>STR>22X58-40A | Ident Code: | C22M40S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,411* | € 10,861* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,42* | € 10,87* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,752* | € 11,302* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,32* | € 12,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|