| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60263187 Herst.-Nr.: 100D125 EAN/GTIN: 5027590427593 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz Nieders. 100A AC 500V 50kA FUSE-D4 10#100D125 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 500 V, D4, gL/gG, IEC, träge, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, für industrielle Anwendungen, für Motorsteuerungstransformatoren und Stromkreise mit Einschaltströmen, Erdschlussschutz. Ideal für kritische industrielle oder kommerzielle Anwendungen, bei denen spezielle Anforderungen an die Strombegrenzung vorliegen. Weitere Informationen: | | Baugröße: | DIV | Bemessungsstrom: | 100 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | rot | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 11,44* | € 16,19* | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | € 5,00* | ab € 11,46334* | € 16,22334* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 11,96667* | € 16,91667* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,58* | € 17,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,94* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 48,67002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|