Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Systemlösung im Gehäuse PVG-C1000S100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PV-Systemlösung im Gehäuse PVG-C1000S100
PV-Systemlösung im Gehäuse PVG-C1000S100
Artikel-Nr.:
     3517A-60467777
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088554
EAN/GTIN:
     4012196816095
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Klingeltrafo
Klingeltransformator

PV-Systemlösung im Gehäuse PVG-C1000S100

Systemlösung Typ 2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12) niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV) ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
190 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
94 mm
String-Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK05
Prüfklasse Typ 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,51*
€ 129,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,83*
€ 139,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,67*
€ 139,46*
Frei Haus
ab € 120,00*
€ 144,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,10*
€ 146,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6570105
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.