Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Acti9 iPRD1 C25r 25kA limp 3P A9L1C325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter Acti9 iPRD1 C25r 25kA limp 3P A9L1C325
Artikel-Nr.:
     3517A-60476172
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L1C325
EAN/GTIN:
     3606486808573
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1

Kombiableiter Acti9 iPRD1 C25r 25kA limp 3P A9L1C325

Acti9 iPRD1 C25r modularer Kombiableiter Typ 1+2 zum Einsatz bei Blitzschutzklasse I+II. In kompakter Bauform - nur 3 TE breit. max. netzseitiger Überstromschutz 315A gG. Fernmeldekontakt. Optische Funktions - / Defektanzeige des Ableiters (grün OK/ rot Gerät defekt). Geeignet für TN-C Netze. U0-Nennspannung 240 V AC (50/60Hz). Uc -höchste Dauerspannung 275V AC.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,45*
€ 490,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 415,95*
€ 490,89*
Frei Haus
ab € 422,07*
€ 495,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,30*
€ 583,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,63*
€ 552,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9L1C300
ab € 213,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.