Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Acti9 iPRD1 C25r 25kA limp 3P A9L1C325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter Acti9 iPRD1 C25r 25kA limp 3P A9L1C325
Artikel-Nr.:
     6012B-60476172
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L1C325
EAN/GTIN:
     3606486808573
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1

Kombiableiter Acti9 iPRD1 C25r 25kA limp 3P A9L1C325

Acti9 iPRD1 C25r modularer Kombiableiter Typ 1+2 zum Einsatz bei Blitzschutzklasse I+II. In kompakter Bauform - nur 3 TE breit. max. netzseitiger Überstromschutz 315A gG. Fernmeldekontakt. Optische Funktions - / Defektanzeige des Ableiters (grün OK/ rot Gerät defekt). Geeignet für TN-C Netze. U0-Nennspannung 240 V AC (50/60Hz). Uc -höchste Dauerspannung 275V AC.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,74*
€ 420,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,45*
€ 421,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 362,23*
€ 424,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 415,99*
€ 485,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,00*
€ 502,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,71*
€ 469,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,23*
€ 431,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9L1C300
ab € 212,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.