Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM2 PXR20 90A, 3p NZMH2-MX90-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM2 PXR20 90A, 3p NZMH2-MX90-BT-NA
Artikel-Nr.:
     3517A-60660665
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192465
EAN/GTIN:
     4015081931934
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter NZM2 PXR20 90A, 3p NZMH2-MX90-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -MX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Motorschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
36..90 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
180..1260 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
90 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.106,21*
€ 1.240,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.110,67*
€ 1.241,13*
€ 5,95*
ab € 1.113,54*
€ 1.243,95*
Frei Haus
ab € 1.118,50*
€ 1.252,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,18*
€ 1.475,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,04*
€ 1.464,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,48*
€ 1.407,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,67*
€ 1.368,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,21*
€ 1.316,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,80*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 58,03*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 372,54*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 525,55*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,87*
Ähnlich
Eaton
271446
ab € 45,42*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 88,21*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,50*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,41*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.