Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler 48x48mm 24VAC/DC E5CC-RX3D5M-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60662940
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-RX3D5M-005
EAN/GTIN:
     4549734266468
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Temperaturregler 48x48mm 24VAC/DC E5CC-RX3D5M-005

Temperaturregler, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 Relaisausgang, 3 AUX, 4 Ereigniseingänge, 24 VAC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Versorgungsspannung bei DC:
21,6..26,4 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,56*
€ 265,15*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,95*
€ 271,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,92*
€ 275,91*
Frei Haus
ab € 230,89*
€ 278,62*
€ 6,90*
ab € 247,59*
€ 326,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 121,21*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 119,60*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.