| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60663534 Herst.-Nr.: K8DT-VW3TD EAN/GTIN: 4548583773844 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais 20 bis 600V 17.5mm K8DT-VW3TD Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasige Über-& Unterspannungsüberwachung, 20 bis 600V AC/DC, 1 Transistor, 24V AC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 20,4..26,4 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 20,4..26,4 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..26,4 V | Spannungsmessbereich 1: | 20..600 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 104,94* | € 124,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,29* | € 125,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,06* | € 129,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,50* | € 135,30* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 105,29* | € 138,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|