Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-LeiterFederleiste2reihig CAGECLAMP 1,5mm²,sw 713-1117/037-047


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1117/037-047 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1117/037-047 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1117/037-047 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-60860608
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1117/037-047
EAN/GTIN:
     4050821177173
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste

1-LeiterFederleiste2reihig CAGECLAMP 1,5mm²,sw 713-1117/037-047

1-Leiter-Federleiste- 2-reihig
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
34-polig
100% fehlsteckgeschützt
Trennhilfe
direkt bedruckt
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,69621*
€ 17,07621*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 17,96*
10
Frei Haus
ab € 15,298*
€ 18,658*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,9391*
€ 19,5391*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 16,062*
€ 19,662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-129
ab € 0,25066*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00802*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00702*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.