| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61055269 Herst.-Nr.: 690932 EAN/GTIN: 4007235909326 |
| |
|
| | |
| Buchstabe c 690932 Albert-Hausnummernziffer 690932 Edelstahl, Ziffer c, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 98 x 98 x 3 mm Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Kleinbuchstabe | Ausführung: | C | Höhe: | 98 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 30,25* | € 30,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,45* | € 35,67* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,61* | € 35,79* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,22* | € 36,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,28* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|