Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer „c“, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausnummer „c“, Edelstahl
Hausnummer „c“, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690932
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690932
EAN/GTIN:
     4007235909326
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer c edelstahl
hausnummern edelstahl

Hausnummer „c“, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690932
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Edelstahl
  • Marke: albert
  • Farbe: silber matt
  • Größe: H: 9,8 cm
Weitere Suchbegriffe: hausnummernschild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,25*
€ 30,25*
€ 5,46*
ab € 26,45*
€ 35,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,61*
€ 35,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,22*
€ 36,69*
€ 3,90*
ab € 27,28*
€ 36,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.