Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte sw 75W E27 662031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte sw 75W E27 662031
Außenleuchte sw 75W E27 662031
Artikel-Nr.:
     3517A-61055855
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662031
EAN/GTIN:
     4007235620313
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Außenleuchte sw 75W E27 662031

Albert-Wegeleuchte 662031\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27.Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabsockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 260 x 950 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 127,62*
€ 167,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,43*
€ 170,72*
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 177,44*
€ 8,50*
ab € 181,38*
€ 181,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,26*
€ 182,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.