Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektregler KNX anthrazit matt A 2178 BF ORTS ANM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektregler KNX anthrazit matt A 2178 BF ORTS ANM
Objektregler KNX anthrazit matt A 2178 BF ORTS ANM
Artikel-Nr.:
     3517A-61061504
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A2178BFORTSANM
EAN/GTIN:
     4011377130340
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler

Objektregler KNX anthrazit matt A 2178 BF ORTS ANM

KNX Objektregler, anthrazit matt mit integriertem Busankoppler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach ohne Stellrad zur Sollwertverstellung Regler von außen nicht manipulierbar Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Temperatur Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz Heiz- und Kühlbetrieb Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe Bedienung ausschließlich über den Bus Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 183,35*
€ 205,35*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 215,70*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 181,90*
€ 216,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 182,88*
€ 217,46*
1
Frei Haus
ab € 188,03*
€ 222,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
ab € 66,81*
Zubehör
Jung
FFNTC
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.