Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperthermostat glänzend BPZ:RTN51G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizkörperthermostat glänzend BPZ:RTN51G
Heizkörperthermostat glänzend BPZ:RTN51G
Artikel-Nr.:
     3517A-61077633
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RTN51G
EAN/GTIN:
     7612914055002
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat

Heizkörperthermostat glänzend BPZ:RTN51G

Thermostatische Stellantriebe zur selbsttätigen Regelung der Raumtemperatur. Sollwerteinstellung durch drehbaren Griff. Ausführung mit Schliess- und Frostschutzstellung. Begrenzungsreiter für Minimum- oder Maximumbegrenzung bzw. Sollwertarretierung.
Passend auf Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE..
Weitere Informationen:
Geeignet für Heizkörper:
nein
Mit Diebstahlsicherung:
nein
Einstellbereich:
12..28 °C
Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:
ja
Mechanisch verschließbar im Nullstand:
nein
Frostsicher:
ja
Uhr Programm:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9016
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,14*
€ 22,74*
€ 8,95*
ab € 15,75*
€ 22,86*
30 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,14*
€ 25,13*
€ 3,90*
ab € 18,46*
€ 25,54*
€ 6,90*
ab € 22,07*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:AV53
ab € 9,81*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV55
ab € 18,65*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV54
ab € 16,84*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV56
ab € 21,28*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV57
ab € 10,69*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,99*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV58
ab € 20,39*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV60
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.