Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatischer Stellantrieb, weiß, BPZ:RTN51G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermostatischer Stellantrieb, weiß, BPZ:RTN51G
Thermostatischer Stellantrieb, weiß, BPZ:RTN51G
Artikel-Nr.:
     4502-80P9271
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RTN51G
EAN/GTIN:
     7612914055002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat
Thermostatischer Stellantrieb, BPZ:RTN51G, Siemens RTN51G-Thermostatischer Stellantrieb, RAL 9016, glänzend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Thermostatischer Stellantrieb
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.171 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Thermischer Stellantrieb, Thermoelektrischer Stellantrieb, heizkörperregler, Antriebstechnik, Antrieb, Stellantrieb, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Thermostat, Haustechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,21*
€ 18,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,11*
€ 18,86*
€ 3,90*
ab € 14,98*
€ 21,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,97*
€ 23,55*
€ 8,95*
ab € 19,48*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:AV53
ab € 9,25*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV55
ab € 18,91*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV54
ab € 15,33*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV57
ab € 10,03*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,25*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV58
ab € 19,19*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV60
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.