Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Raumtemperaturregler Smart, sw SCN-RTRGS.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas Raumtemperaturregler Smart, sw SCN-RTRGS.02
Glas Raumtemperaturregler Smart, sw SCN-RTRGS.02
Artikel-Nr.:
     3517A-61078731
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-RTRGS.02
EAN/GTIN:
     4251916111946
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat

Glas Raumtemperaturregler Smart, sw SCN-RTRGS.02

Glas Raumtemperaturregler Smart mit Farbdisplay, Schwarz. Ausführung mit 4 Sensorflächen. Integrierter Busankoppler. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe w/s und Displayhelligkeit einstellbar. Anzeige von Soll- und Isttemperatur. Raumtemperaturregler für Innenräume, Messbereich -10 bis +50 °C. Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswählbar.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,71*
€ 160,65*
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 166,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.