Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse blau, mit Glas und Schlüssel FDMH293-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61078778
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     A5Q00004909
EAN/GTIN:
     4047625015015
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Gehäuse blau, mit Glas und Schlüssel FDMH293-B

Handfeuermelder-Gehäuse für die Schaltungseinsätze FDME223, FDME224.
Weitere Informationen:
Farbe des Gehäuseoberteils:
blau
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
134,3 mm
Höhe:
134,3 mm
Tiefe:
43,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,63*
€ 68,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,66*
€ 73,99*
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 78,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,38*
€ 78,72*
€ 8,95*
ab € 62,95*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:5470680001
ab € 24,40*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 32,06*
Zubehör
Siemens
BPZ:5223550001
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.