Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61168343 Herst.-Nr.: XCSE7512 EAN/GTIN: 3389110719956 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter XCSE7512 Sicherheits-Positionsschalter Metall mit getrenntem Betätiger und Verriegelung OsiSense XCSE. Magnetkontakte 1S+1Ö gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen, Hilfsschalter 1S+2Ö zwangsöffnend, ohne Sprungfunktion, 2 x Gewinde für M20 Kabelverschraubung. Umsetzbarer Antriebskopf. Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung. Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Zuhaltekraft: | 2000 N | Mit Fluchtentriegelung: | nein | Art der Zuhaltung: | Ruhestromprinzip | Mit Hilfsentriegelung: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: | 24 V | Breite des Sensors: | 98 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 228,13* | € 267,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,46* | € 270,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,80* | € 272,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 258,75* | € 277,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 263,70* | € 287,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|