Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter XCSE7512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2Ö+1S - gest. schlt. 2 Leit.einf.
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2Ö+1S - gest. schlt. 2 Leit.einf.
XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2Ö+1S - gest. schlt. 2 Leit.einf.
Artikel-Nr.:
     6012B-61168343
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSE7512
EAN/GTIN:
     3389110719956
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter XCSE7512

Sicherheits-Positionsschalter Metall mit getrenntem Betätiger und Verriegelung OsiSense XCSE. Magnetkontakte 1S+1Ö gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen, Hilfsschalter 1S+2Ö zwangsöffnend, ohne Sprungfunktion, 2 x Gewinde für M20 Kabelverschraubung. Umsetzbarer Antriebskopf. Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,27*
€ 270,24*
€ 6,90*
ab € 226,47*
€ 270,36*
Frei Haus
ab € 247,89*
€ 270,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,74*
€ 273,36*
€ 5,95*
ab € 255,79*
€ 277,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.