Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61351765 Herst.-Nr.: 6XV18736AN50 EAN/GTIN: 4019169850858 |
| |
|
| | |
| FO Standard Cable GP (50/125), konf. mit 6XV1873-6AN50 FO Standard Cable GP (50/125), konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern, Einzugshilfe, Länge 50m. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Länge: | 50 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC | Mantel-Farbe: | grün | Geeignet für Schleppketten: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,35* | € 248,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,85* | € 251,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,67* | € 264,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,15* | € 269,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,64* | € 269,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|