Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable GP (50/125), konf. mit 6XV1873-6AN50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61351765
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18736AN50
EAN/GTIN:
     4019169850858
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

FO Standard Cable GP (50/125), konf. mit 6XV1873-6AN50

FO Standard Cable GP (50/125), konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern, Einzugshilfe, Länge 50m. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,41*
€ 255,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,95*
€ 255,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 231,53*
€ 264,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,26*
€ 268,70*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,36*
€ 271,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.