Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜTZ 24VDC C 100-C12EJ01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHÜTZ 24VDC C 100-C12EJ01
SCHÜTZ 24VDC C 100-C12EJ01
Artikel-Nr.:
     3517A-61356372
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     100-C12EJ01
EAN/GTIN:
     10662074832160
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

SCHÜTZ 24VDC C 100-C12EJ01

Rockwell SCHÜTZ 24VDC C 100-C12EJ01 100C12EJ01, kontrollieren die Energiezufuhr für mittlere und große Verbraucher
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 67,28*
€ 86,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,71*
€ 86,98*
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 89,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.