Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messspitzen-Satz flach für Install. TP1-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messspitzen-Satz flach für Install. TP1-1
Messspitzen-Satz flach für Install. TP1-1
Artikel-Nr.:
     3517A-61458134
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971265
EAN/GTIN:
     0095969589949
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Prüfmittelset
Prüfspitze

Messspitzen-Satz flach für Install. TP1-1

Ein Paar (rot, schwarz) schlanke Messspitzen für enge Kontaktabstände oder verdeckte Kontaktflächen, feste, rostfreie Spitzen, ausgestattet mit einer Flachspitze für Steckdosen (z.B. USA),
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,36*
€ 29,40*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 29,42*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,12*
€ 29,53*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,54*
€ 29,78*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,46*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 375,78*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 621,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.