Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4560062 Herst.-Nr.: TP1-1 EAN/GTIN: 0095969589949 |
| |
|
| | |
| Ein Paar (rot, schwarz) schlanke Messspitzen für enge Kontaktabstände oder verdeckte Kontaktflächen, feste, rostfreie Spitzen, ausgestattet mit einer Flachspitze für Steckdosen (z.B. USA), Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 10 A, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Messkreiskategorie: CAT II, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 1000 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TP1-1 | Ident Code: | 3971265 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 21,36* | € 29,40* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 21,91* | € 29,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 22,12* | € 29,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 21,54* | € 29,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,46* | € 30,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|