Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TP1-1 Sicherheits-Prüfspitzen-Set Steckanschluss 4mm CAT II 1000V Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75767
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971265
EAN/GTIN:
     0095969589949
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Prüfmittelset
Prüfspitze
Schlanke Messspitzen für enge Kontaktabstände oder verdeckte Kontaktflächen.
Features:
CAT II 1000 V
Extrem schmale Messspitzen (flache Klinge)
Lieferumfang:
2 Messspitzen (rot/schwarz).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
10 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Sicherheits-Prüfspitzen-Set
Weitere Suchbegriffe: multimeter fluke, multimeter, prüfspitze schwarz, 00095969589888, 00095969589949, 095969589949, Fluke
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,36*
€ 29,40*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 29,42*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,12*
€ 29,53*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,54*
€ 29,78*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,46*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 375,78*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 621,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.