Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech geschlitzt FZ882XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblech geschlitzt FZ882XF
Deckblech geschlitzt FZ882XF
Artikel-Nr.:
     3517A-61550106
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ882XF
EAN/GTIN:
     7611919290791
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler

Deckblech geschlitzt FZ882XF

Deckblech geschlitzt IP41 600x600 (BxT) verzinkt. Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
573 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,74*
€ 101,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,89*
€ 104,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 84,93*
€ 104,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,10*
€ 106,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,42*
€ 107,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,54*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,30*
Zubehör
Hager
FZ415S
ab € 87,49*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,63*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,82*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.