Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckbl.geschlitzt 600x600mm für Anreihstandverteiler IP41 FZ882XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2198836
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ882XF
EAN/GTIN:
     7611919290791
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Deckblech geschlitzt IP41 600x600 (BxT) verzinkt.Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. Breite: 600 mm, Höhe: 1,25 mm, Tiefe: 573 mm, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, mit Entlüftung: false, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FZ882XF
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,74*
€ 101,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,89*
€ 104,75*
€ 5,00*
ab € 84,93*
€ 104,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,10*
€ 106,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,42*
€ 107,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,54*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,30*
Zubehör
Hager
FZ415S
ab € 87,49*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,63*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,82*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.