Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfilter 125x125mm NSYCAF125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzfilter 125x125mm NSYCAF125
Ersatzfilter 125x125mm NSYCAF125
Artikel-Nr.:
     3517A-61559648
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAF125
EAN/GTIN:
     3606480151613
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter

Ersatzfilter 125x125mm NSYCAF125

Prisma P Standardfilter G2 für Austrittsgitter oder Lüftergitter. 5 Stk. Ausschnitt 125 x 125 mm. Außen 170 x 150 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Montage zwischen Gehäuse und Austrittsgitter. Kompatibel mit ClimaSys CV. Synthetisches Material.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20..70 °C
Filterklasse:
G2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,162*
€ 2,982*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,02*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,11*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,21*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,942*
€ 3,50098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,832*
€ 3,37008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,632*
€ 3,13208
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,162*
€ 2,57278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.