Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt125x125mm Auß170x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt125x125mm Auß170x150mm
Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt125x125mm Auß170x150mm
Artikel-Nr.:
     4502-03P9793
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAF125
EAN/GTIN:
     4099889485509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt125x125mm Auß170x150mm Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt125x125mm Auß170x150mm Die technischen Merkmale von NSYCAF125 von Schneider Electric im Überblick * Höhe 114 mm * EMV-Ausführung Nein * Breite 114 mm * Mit Filtermatte Ja; * Tiefe 8 mm * Werkstoff sonstige
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Ausgangsgitter
Zubehörart:
Filter
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfterfilter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schneider electric austrittsfilter, filtermatten, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Ventilatorenfilter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,162*
€ 2,982*
38 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,02*
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,18*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,21*
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.