Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediaverteiler 4-reihig m.PatchPanel+Tür UK648MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     3517A-61566605
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031385R9999
EAN/GTIN:
     4011617313854
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel

Mediaverteiler 4-reihig m.PatchPanel+Tür UK648MV

Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
Druckknopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 127,02*
€ 153,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 128,30*
€ 154,65*
2 Tage
64
€ 4,95*
ab € 129,16*
€ 155,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,95*
€ 156,46*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 133,86*
€ 160,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038612R9999
ab € 10,10*
Zubehör
Striebel & John
132370
ab € 2,84*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038625R9999
ab € 17,15*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031412R9999
ab € 14,23*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031413R9999
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.