| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61568864 Herst.-Nr.: 5050496 EAN/GTIN: 4028177708815 |
| |
|
| | |
| Tür in Edelstah AE 5050.496 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlosstür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 755 mm | Höhe: | 755 mm | Tiefe: | 10 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 262,89* | € 304,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 265,10* | € 307,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 269,04* | € 312,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 271,16* | € 313,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,59* | € 315,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|