| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5091010 Herst.-Nr.: AE5050496 EAN/GTIN: 4028177708815 |
| |
|
| | |
| Tür, für AE in Edelstahl, Farbe: Edelstahl, Edelstahl, Strichschliff, Korn 240 Farbe: Edelstahl, Breite: 760 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 760 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AE5050496 | Ident Code: | 5050496 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 262,89* | € 304,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 265,10* | € 307,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 269,04* | € 312,44* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 271,16* | € 313,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,59* | € 315,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|