Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Tür 36 PLE Mistral 41W 41Z45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Transparente Tür 36PLE 41Z45 1SPE007717F9912
Striebel Transparente Tür 36PLE 41Z45 1SPE007717F9912
Artikel-Nr.:
     3517A-61577198
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1SPE007717F9912
EAN/GTIN:
     8712507130327
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Transparente Tür 36 PLE Mistral 41W 41Z45

Transparente Tür 36PLE, Baureihe Mistral 41
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
320 mm
Höhe:
382 mm
Tiefe:
132 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,28*
€ 60,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,12*
€ 60,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 61,42*
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 61,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,89*
€ 64,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.